LAPP ITALIA SRL - LPP0012401/1000 OLFLEX EB 2X1,5 - 0012401/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - PVC
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1000 M
EAN
4044774540825
Codice prodotto
LPP0012401/1000
Cod. produttore
0012401/1000
Produttore
LPP
Isolamento filo:
PVC
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1 ÖLFLEX® EB ÖLFLEX® EB - cavo di comando PVC, flessibile e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U: 300/500V CPR:informazioni su www.lappitalia.it/cpr Per l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex i Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3


