LAPP ITALIA SRL - LPP00123663 OLFLEX 500 P 5G2,5 - 00123663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5484 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773004489
Codice prodotto
LPP00123663
Cod. produttore
00123663
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
14
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
14 kcmil
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Poliuretano (PUR)
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
12.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
128 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
51.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


