pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012352/50 OLFLEX 500 P 3G1,5 - 0012352/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012352/50 OLFLEX 500 P 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774615707

Codice prodotto

LPP0012352/50

Cod. produttore

0012352/50

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

33.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

102 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 3G1.5; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile