LAPP ITALIA SRL - LPP0012345 OLFLEX 500 P 2X1 - 0012345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773004724
Codice prodotto
LPP0012345
Cod. produttore
0012345
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Isolamento filo:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di protezione:
no
Diametro esterno circa:
6.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


