pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011204 H05VV5-F 4G0,75 - 0011204

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011204 H05VV5-F 4G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773005967

Codice prodotto

LPP0011204

Cod. produttore

0011204

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

6.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VV5-F