LAPP ITALIA SRL - LPP0011202/300 OLFLEX 191 CY 2X1,0 - 0011202/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
Dimensioni AWG - Altro
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
300 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774539843
Codice prodotto
LPP0011202/300
Cod. produttore
0011202/300
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
Altro
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
168 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
126 kg/km