pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011192 OLFLEX 191 CY 18G1,5 - 0011192

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011192 OLFLEX 191 CY 18G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773006087

Codice prodotto

LPP0011192

Cod. produttore

0011192

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

16

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

18.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

374 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

112.2 mm

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

608 kg/km

OLFLEX 191 CY 18G1 5