LAPP ITALIA SRL - LPP0011162 OLFLEX 191 5G4 - 0011162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5484 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773006377
Codice prodotto
LPP0011162
Cod. produttore
0011162
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
300 V
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
12.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
181.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
48.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


