pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011152 OLFLEX 191 5G2,5 - 0011152

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011152 OLFLEX 191 5G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5484 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773006476

Codice prodotto

LPP0011152

Cod. produttore

0011152

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

10.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® 191 Cavo multi standard resistente agli oli, certificato UL/CSA AWM ÖLFLEX® 191 ÖLFLEX® 191 - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600V Sezione conduttore fino a 120mm² Ulteriori versioni da 0,5 e 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150 Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5