pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011028/100 H05VV5-F 5G1,5 - 0011028/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011028/100 H05VV5-F 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5484 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774537689

Codice prodotto

LPP0011028/100

Cod. produttore

0011028/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

10.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

142.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

175 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VV5-F