pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0011015/250 H05VV5-F 34G0,75 - 0011015/250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0011015/250 H05VV5-F 34G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 34

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 250 M

EAN

4044777024360

Codice prodotto

LPP0011015/250

Cod. produttore

0011015/250

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

34

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

282.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

90.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

627 kg/km

Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VV5-F