LAPP ITALIA SRL - LPP0011015/100 H05VV5-F 34G0,75 - 0011015/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 34
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
EAN
4044775147450
Codice prodotto
LPP0011015/100
Cod. produttore
0011015/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
34
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
20.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
282.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
90.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
627 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


