pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00103143 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G70 - 00103143

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00103143 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773007763

Codice prodotto

LPP00103143

Cod. produttore

00103143

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

450 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

44.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

661.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

176.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP00103143 - OLFLEX CLASSIC 100 5G70