LAPP ITALIA SRL - LPP0010100 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 2X4 - 0010100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2698 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773008869
Codice prodotto
LPP0010100
Cod. produttore
0010100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro esterno circa:
10.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


