pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0010092 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 8G2,5 - 0010092

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0010092 OLFLEX CLASSIC 100 450/750V 8G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773008951

Codice prodotto

LPP0010092

Cod. produttore

0010092

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

15.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

63.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Peso:

385 kg/km

OLFLEX CLASSIC 100 450 750V 8G2 5