LAPP ITALIA SRL - LPP00009057 202060AA+40250121 CIRCULAR COMBIN. - 00009057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 27
Corrente nominale In - 7.5 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773522327
Codice prodotto
LPP00009057
Cod. produttore
00009057
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Presa
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
27
Corrente nominale In:
7.5 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Ottone
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67