pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00008822 202050AF+40200126 CIRCULAR COMBIN. - 00008822

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00008822 202050AF+40200126 CIRCULAR COMBIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 27

  • Corrente nominale In - 7.5 A

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773524123

Codice prodotto

LPP00008822

Cod. produttore

00008822

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

27

Corrente nominale In:

7.5 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Ottone

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Connettore ; Connettore; M 27; M27 Codifica N; Spina; Numero di contatti: 26; per sezione (min./max.): 0.08mm? - 1.0mm?; Campo di serraggio (min./max.): 6.5mm - 16mm