pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726019 H07Z-K 90?C 1X50 BK - 4726019

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773733488

Codice prodotto

LPP4726019

Cod. produttore

4726019

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Diametro del conduttore:

7.98 mm

Schermo:

no

Isolamento filo:

Poliolefina

Colore filo:

Nero

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Diametro esterno circa:

14.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90 ° CPrecedenteIl prossimo H07Z-K 90 ° C, , privo di alogeni nucleo singolo, armonizzato, per il cablaggio in quadri elettrici, tensione nominale 450 / 750V BauPVO: scelta numero articolo su www.lappkabel.de/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC