LAPP ITALIA SRL - LPP10050099/200 OLFLEX SMART 108 5G0,5 - 10050099/200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
200 M
EAN
4044776760351
Codice prodotto
LPP10050099/200
Cod. produttore
10050099/200
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
93 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
24.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
62 kg/km


