LAPP ITALIA SRL - LPP0065106 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X2,5 - 0065106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773445282
Codice prodotto
LPP0065106
Cod. produttore
0065106
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermo:
no
Colore filo:
Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Diametro esterno circa:
3.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no