pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0047104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 RD - 0047104

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0047104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermo - no

  • Colore filo - Rosso

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773449273

Codice prodotto

LPP0047104

Cod. produttore

0047104

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Colore filo:

Rosso

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Diametro esterno circa:

1.9 mm

Tensione nominale U:

500 V

Rinforzo del materiale:

Rame

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr