ABB SPA - ABB1SPE007715F0735 MORSETTO VITE BLU 15X10+11X16MMQ - 1SPE007715F0735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...16 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
8712507123534
Codice prodotto
ABB1SPE007715F0735
Cod. produttore
1SPE007715F0735
Produttore
ABB
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...16 mm²
Corrente nominale In:
100 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di poli:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
36
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Senza alogeni:
no
Larghezza:
181 mm
Altezza:
24 mm
Profondità:
24 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Blu
Trasparente:
no


