LAMPO LIGHTING TECHN - LMOW0203 COLONNA SINGOLA G13 - W0203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - G13
Materiale - Plastica
Tipologia - Portalampada passante
Tipo di fissaggio - Vite/bloccare in posizione
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8058341519271
Codice prodotto
LMOW0203
Cod. produttore
W0203
Produttore
LMO
Portalampada:
G13
Materiale:
Plastica
Tipologia:
Portalampada passante
Tipo di fissaggio:
Vite/bloccare in posizione
Colore:
Bianco
Con porta starter:
no
Portalampada G13 fissaggio con viti o a scatto. colonna singola. IP20. Finitura bianco.


