pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOUPD1GU10BI FARETTO TONDO PARETE IP44GU10-X1 230V-BI - UPD1GU10BI

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOUPD1GU10BI FARETTO TONDO PARETE IP44GU10-X1 230V-BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093646153

Codice prodotto

LMOUPD1GU10BI

Cod. produttore

UPD1GU10BI

Produttore

LMO

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

68 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

92 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

150 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Spot 230V per interno ed esterno con uno o due punti luce. 1xGU10. Colore Bianco. Senza lampada