pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTLEV60 TRASF. ELETTRONICO 60W 230V-12V - TLEV60

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTLEV60 TRASF. ELETTRONICO 60W 230V-12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza - 60...60 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Trasformatore di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341518519

Codice prodotto

LMOTLEV60

Cod. produttore

TLEV60

Produttore

LMO

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza:

60...60 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP20

Trasformatore di sicurezza:

Tensione d'ingresso:

230...230 V

A prova di corto circuito:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Beige

Protezione da sovraccarico:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

TLEV - Trasformatore elettronico per lampade alogene con protezione termica ed al corto circuito. Morsettiera protetta. IP20. Potenza 60W. Imput 230V. Output 12V. Class II.