pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC12V2WBIBF FARETTO LED 12V 2W METAL BIANCO 6400K - TC12V2WBIBF

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC12V2WBIBF FARETTO LED 12V 2W METAL BIANCO 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093644265

Codice prodotto

LMOTC12V2WBIBF

Cod. produttore

TC12V2WBIBF

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

6400...6400 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

47...0 mm

Mini faretto LED da incasso 12V 2W 60° 6400 K 150 lm