pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC04M3WSIBC FAR.LED 700MA 60 3W METAL SILVER 3000K - TC04M3WSIBC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513415

Codice prodotto

LMOTC04M3WSIBC

Cod. produttore

TC04M3WSIBC

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

32 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Corrente nominale:

700...700 mA

Altezza di installazione:

25...0 mm

TC04M 3W - Mini faretto LED da incasso 60° 3W - 700mA. Materiale: Lega alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED/700”. IP20. Classe III. Lunghezza cavo: 1500 mm + JST. LED 3W 200lm 3000K CRI >80 - 60°. Colore: Argento.