pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC02M/BI/BC FARETTO LED 350MA 1W METAL BIANCO 3000K - TC02M/BI/BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341515495

Codice prodotto

LMOTC02M/BI/BC

Cod. produttore

TC02M/BI/BC

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

30 mm

Altezza/profondità:

3.5 mm

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

Altezza di installazione:

11...0 mm

TC02M - Mini faretto LED da incasso 30° 1W - 350mA. Materiale: Lega alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. IP20. LED 1W 100lm 3000K CRI >80 - 30°. Colore: bianco.