pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSYDOR/7W/BC FARO INCASSO ORIENT. LED 7W 230V 3000K - SYDOR/7W/BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513682

Codice prodotto

LMOSYDOR/7W/BC

Cod. produttore

SYDOR/7W/BC

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/profondità:

4 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Altezza di installazione:

41...0 mm

SYDNEY 7W orientabile - Faretto da incasso orientabile in alluminio rivestito in materiale termoplastico, finitura colore bianco. Grado di autoestinguenza: V-0. LED 7W 590lm 3000K CRI >80 - 38°.