pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSTLED20WBC FARO LED TONDO 20W 230V 3000K - STLED20WBC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513972

Codice prodotto

LMOSTLED20WBC

Cod. produttore

STLED20WBC

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

240 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1900...0 lm

Altezza di installazione:

30.5...0 mm

STLED20W - Faro rotondo da incasso 20W - 230V in alluminio rivestito in termoplastico. Finitura: bianca. LED 20W 1900lm 3000K CRI >80 - 100°.