pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM506BC SEGNAPASSO LED 506 5W 230V 3000K EMERG. - SPLEDEM506BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643763

Codice prodotto

LMOSPLEDEM506BC

Cod. produttore

SPLEDEM506BC

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

80 mm

Altezza/profondità:

46 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Lunghezza:

180 mm

Segnapasso LED rettangolare da incasso 6W - 230V Dispositivo salva blackout. 280 lm. 3000K