pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED506OBN SEGNAPASSO LED 6W ORIZZ.INCL. 230V 4000K - SPLED506OBN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED506OBN SEGNAPASSO LED 6W ORIZZ.INCL. 230V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093644197

Codice prodotto

LMOSPLED506OBN

Cod. produttore

SPLED506OBN

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

90 mm

Altezza/profondità:

50 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Lunghezza:

190 mm

Segnapasso LED dimmerabile orizzontale inclinato da incasso 6W - 230V . 280 lm. 4000K