pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED504OBC SEGNAPASSO LED 3W ORIZZ.INCL. 230V 3000K - SPLED504OBC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093644067

Codice prodotto

LMOSPLED504OBC

Cod. produttore

SPLED504OBC

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Senza

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo cablaggio:

EVG

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

140 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

65...0 lm

Segnapasso LED dimmerabile orizzontale inclinato da incasso 3W per scatole standard "504"in metallo e policarbonato. Nr. 2 Flange: Bianca - argenta incluso. Cassaforma 504 non incluso. LED 3W 65lm 3000K CRI >80 - 100°. Finitura: Bianco / argento.