pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED503GR2 COPPIA FLANGIE GRIGLIA BI/IN X SPLED503 - SPLED503GR2

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLED503GR2 COPPIA FLANGIE GRIGLIA BI/IN X SPLED503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093645354

Codice prodotto

LMOSPLED503GR2

Cod. produttore

SPLED503GR2

Produttore

LMO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Alluminio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Colore:

Grigio

Coppia griglie per articolo SPLEDEM503.