LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSP4/BF SEGNAPASSO 4 RAGGI 12V 4W IP67 6400K - SP4/BF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Argento
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341511428
Codice prodotto
LMOSP4/BF
Cod. produttore
SP4/BF
Produttore
LMO
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Argento
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
250...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6400...6400 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
130 mm
Diametro esterno:
145 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
120 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
145 mm
Calpestabile da veicoli:
sì