pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSP30LED3WBN FARETTO LED SUP ORIENT 30? 3W 12V 4000K - SP30LED3WBN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341516362

Codice prodotto

LMOSP30LED3WBN

Cod. produttore

SP30LED3WBN

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

26 mm

Altezza/profondità:

111.5 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

50 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

SPLED - Spot 3W 12V con doppio orientamento in alluminio. Consigli per utilizzo tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 3W 220lm 4000K 12V DC CRI >80 - 30°. Colore argento.