pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL5050/IP20/BN STRIPLED 5050 MT.5 4100K IP20 12V 14,4W - REEL5050/IP20/BN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1000 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4100...4100 K

  • Massima tensione di lavoro - 12...12 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341511312

Codice prodotto

LMOREEL5050/IP20/BN

Cod. produttore

REEL5050/IP20/BN

Produttore

LMO

Flusso luminoso al metro:

1000 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4100...4100 K

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

3 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

REEL LED 5050 12V DC - Striscia LED 12V 5 metri flessibile adesiva. Versione economica - ottima qualità. Tensione costante: utilizzare converter 12V. Striscia 60 LED/m 14,4W/m 1000lm/m 4100K CRI >80 - 120°. IP20. Finitura: bianco.