pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOR7SLED78BC LAMP. LED R7S 7.5W 78MM 3000K 230V - R7SLED78BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - R7s

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 520...520 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058341512906

Codice prodotto

LMOR7SLED78BC

Cod. produttore

R7SLED78BC

Produttore

LMO

Attacco lampada:

R7s

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

520...520 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

78 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Durata di vita nominale media:

30000 h

Diametro:

23.5 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampadina LED R7S led 6W 520lm 3000K CRI >80 - 360° - 230V. Corpo in materiale termoplastico. Lunghezza: 78 mm. Durata 30.000H.