pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ6WBIBN MINI PROIET.LED BIANCO 6W 230V 4000K - PROJ6WBIBN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643497

Codice prodotto

LMOPROJ6WBIBN

Cod. produttore

PROJ6WBIBN

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

67 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

75 mm

Colore del riflettore:

Bianco

Mini proiettore LED 230V orientabile per interno ed esterno lenti facilmente intercambiabili incluse. 6W. 4000K. 450 lm.