pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ22WBIBC PROIETTORE LED BIANCO 22W 230V 3000K - PROJ22WBIBC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093644012

Codice prodotto

LMOPROJ22WBIBC

Cod. produttore

PROJ22WBIBC

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

70 mm

Altezza/profondità:

94 mm

Adatto per potenza lampada:

22...22 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

136 mm

Proiettore LED 22W - 230V orientabile per esterno lenti facilmente intercambiabili incluse. 1270 lm. 3000K. Colore Bianco