pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ12WNEBN PROIETTORE LED NERO 12W 230V 4000K - PROJ12WNEBN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093643459

Codice prodotto

LMOPROJ12WNEBN

Cod. produttore

PROJ12WNEBN

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

60 mm

Altezza/profondità:

94 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

108.5 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

850...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore LED 12W - 230V orientabile per esterno lenti facilmente intercambiabili incluse. Corpo in Lega alluminio. Lente da 60° montata sul faretto. Lenti da 15° e 38° intercambiabili incluso. Picchetto di fissaggio non incluso. IP65. LED 12W 850lm 4000K CRI >80. Finitura nero.