LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR30IP65BC PAR30 E27 IP65 12W 230V 38? 3000K - PAR30IP65BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8058341513330
Codice prodotto
LMOPAR30IP65BC
Cod. produttore
PAR30IP65BC
Produttore
LMO
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
97 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
95.5 mm
Designazione della lampada:
PAR30
Grado di protezione (IP):
IP65
Con telecomando/comando remoto:
no


