pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPA30/BN PANNELLO LED 30X30 13W 230V 4000K - PA30/BN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341511732

Codice prodotto

LMOPA30/BN

Cod. produttore

PA30/BN

Produttore

LMO

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a soffitto:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

Adatto per luce d'emergenza:

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

295 mm

Larghezza:

295 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

9.9 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

75.38...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

980...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Pannello LED 30x30 - 13W - 230V da incasso, sospensione o superficie. Corpo in alluminio. Driver esterno precablato incluso. LED SMD 13W 980lm 4000K CRI >80 - 120°. Finitura bianco.