LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPA/SOSP/6/120 KIT SOSPENSIONE 6 CAVI PER PA120X30/BN - PA/SOSP/6/120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Colore - Acciaio inox
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341514481
Codice prodotto
LMOPA/SOSP/6/120
Cod. produttore
PA/SOSP/6/120
Produttore
LMO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1500 mm
Accessorio per montaggio 6 cavi sospensione in acciaio 150cm per pannelli (120x30).


