pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPA/M30-60 KIT 4 MOLLE PANNELLI LED 30X30 - 60X60 - PA/M30-60

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPA/M30-60 KIT 4 MOLLE PANNELLI LED 30X30 - 60X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 585 mm

  • Larghezza - 585 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341514450

Codice prodotto

LMOPA/M30-60

Cod. produttore

PA/M30-60

Produttore

LMO

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Altri

Lunghezza:

585 mm

Larghezza:

585 mm

KIT 4 molle in metallo per montaggio in cartongesso foro incassi. Dimensione: 585x585mm.