LAMPO LIGHTING TECHN - LMOOLD-ISO16 ISOLATORE PORCELLANA D.16 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Diametro - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093642162
Codice prodotto
LMOOLD-ISO16
Cod. produttore
OLD-ISO16
Produttore
LMO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Diametro:
16 mm
OLD ISO - Isolatore in ceramica per cavi intrecciati stile “vintage”. IP20. ø 16mm. Bianco.