pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6730W CONVERTER 30W 230V-12V IP67 METALLO - LS10IP6730W

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6730W CONVERTER 30W 230V-12V IP67 METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341513408

Codice prodotto

LMOLS10IP6730W

Cod. produttore

LS10IP6730W

Produttore

LMO

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

162 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Driver LED IP67 in metallo. Tensione costante. Converter 220V 12VDC per uso esterno 30W. Input: 220-240V cavo 17 cm. Output: 12VDC cavo 17 cm. Dimensioni: 21 x 162 x 30 mm.