LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10/20W CONVERTER 20W 230V-12V TERMOPL.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Tensione di uscita - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341511183
Codice prodotto
LMOLS10/20W
Cod. produttore
LS10/20W
Produttore
LMO
Adatto per uso all'esterno
no
Contenitore
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante
no
Adatto per tensione costante
sì
Tensione di uscita
12...12 V
Potenza di uscita
20...20 W
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Lunghezza
103 mm
Larghezza
35 mm
Altezza
16 mm
Driver LED tensione costante in termoplastico. Converter 230-12V per uso interno 20W. Input: 200-240V. Output: 12VDC. IP20. Dimensioni: 16 x 103 x 35 mm.