pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBC LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 3000K - GX53LED7WBC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GX53

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 540...540 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056093644838

Codice prodotto

LMOGX53LED7WBC

Cod. produttore

GX53LED7WBC

Produttore

LMO

Attacco lampada:

GX53

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

540...540 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

15 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Diametro:

73.5 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lampada compatta LED 7W - 230V. 3000K. 540 lm.