LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGRLED3W3RBC FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 3RAGGI 3000K - GRLED3W3RBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056093645910
Codice prodotto
LMOGRLED3W3RBC
Cod. produttore
GRLED3W3RBC
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
12...12 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
230...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)